Miki pulley DC motor SCD series

Sebelum PPN:
Rp30.999.900 - Rp68.999.900
Spesifikasi
Dimension B (mm)3
Frequency (Hz)50/60
Power SupplySingle phase / DC
TypeGeneral-purpose motor
Type of SignLeg mounting
Type of controlConstant speed control with constant voltage, IR compensation, and field temperature compensation

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan