Miki pulley Clamp BR model BR-27

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
Compatible UnitDR- -27
Dimension A (mm)45
Dimension B (mm)35
Dimension C (mm)80
Dimension E (mm)105
Dimension F (mm)3
Dimension T (mm)0.15
ModelBR

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan