Miki pulley Clamp BK model BK-45

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Compatible UnitDK- -45
Dimension A (mm)102
Dimension B (mm)45
Dimension C (mm)130
Dimension D (mm)95
Dimension E (mm)165
Dimension F (mm)12.5
Mass (kg)0.65
ModelBR

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan