Miki pulley Clamp BK model BK-38

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Compatible UnitDK- -38
Dimension A (mm)86
Dimension B (mm)40
Dimension C (mm)115
Dimension D (mm)80
Dimension E (mm)150
Dimension F (mm)12.5
Mass (kg)0.45
ModelBR

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan