Miki pulley Clamp BK model BK-18

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Compatible UnitDK- -18
Dimension A (mm)49
Dimension B (mm)30
Dimension C (mm)68
Dimension D (mm)45
Dimension E (mm)90
Dimension F (mm)8.5
Mass (kg)0.16
ModelBR

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan