Miki pulley Clamp BK model BK-15

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Compatible UnitDK- -15
Dimension A (mm)40
Dimension B (mm)25
Dimension C (mm)55
Dimension D (mm)36
Dimension E (mm)75
Dimension F (mm)6.5
Mass (kg)0.09
ModelBR

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan