Non Brand Aluminium Profile P6 (Batang Profil Aluminium P6)

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
External Width (mm)30x30
Length (mm)1500
Screw Diameter (mm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
batang aluminium ekstrusi berukuran profil 30mm x 30mm dengan alur 6mm (P6) yang dirancang untuk struktur modular ringan hingga menengah. Profil ini umum digunakan dalam kerangka mesin otomatisasi, printer 3D, dudukan sensor, dan proyek DIY karena kemudahan perakitan tanpa las

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan