Siglent N(M)-SMA(M) Cable

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Amplitude Stability vs. Flexure< 0.1 dB @ 18 GHz (wrapped around a 50 mm diameter mandrel)
Cable Diameter (mm)6.6 (with Armor)
Connector 1N (Male)
Connector 2SMA (Male)
Frequency Range (GHz)18 (DC)
Impedance (ohm)50
Insertion Loss(DC – 18 GHz, dB): 2.3
Length (mm)1000 + 10
Minimum Bend Radius (mm)50.8
Phase Stability vs. Flexure< 10° @ 18 GHz (wrapped around a 50 mm diameter mandrel)
Temperature Range (°C)-40 to 150 (operation)
VSWR (GHz)< 1.35 to 18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Siglent N-SMA-18L is a N(M)-SMA(M), 100 cm,18 GHz cable

RoHS compliant

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan