Siglent Differential Active Probe

Sebelum PPN:
Rp119.999.900
Spesifikasi
Attenuation Ratio÷10 (DC)
Bandwidth 1 (GHz)> 2.5 (probe only)
Bandwidth 2 (GHz)2 (SDS6204A) (with scope)
Cable Length (cm)130
DC Gain Accuracy< 3%
Differential Input Capacitance (pF)1
Differential Input Resistance (ohm)200 k
Input Dynamic Range (V)±4
Maximum Input Voltage (V)20 (non-destructie)
Offset Accuracy< 3%
Offset Range (V)±8
Single-ended Input Resistance (ohm)100 k

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Siglent SAP2500D 2.5 GHz differential active probe for use with the SIGLENT SDS5000X/SDS6000A series of oscilloscopes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan