Siglent Attenuator

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Attenuation Value (dB)20
Frequency (GHz)4 (DC)
Impedance (ohm)50
ParametersATT-20
Power Rating (W)1
VSWR<= 1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Siglent ATT-20 20dB Attenuator Can be used as external over- input level protection for the SSA3000X spectrum analyzers (Requires N(m) to BNC(f) adapter or coax cable). Also used to decrease the output voltage level from a SDG function generator.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan