Miki pulley Belt-type intermediate gear type transmission U Series UB-160

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
BeltA/B
Mass (kg)14
Transmission Capacity (kW)0.4~0.75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- The transmission is operated by the handlebars, and the gear ratio is large, so the belt path remains constant.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan