Miki pulley Belt-type continuously variable transmission unit AHM model AHM-37-C

Sebelum PPN:
Rp239.999.900 - Rp249.999.900
Spesifikasi
BeltModel: 2322V421S
Current (A)1.46
Dimension A (mm)320
Dimension B (mm)320
Dimension D (mm)260
Dimension E (mm)100
Dimension F (mm)185
Dimension H (mm)707
Dimension L (mm)691
Dimension S (mm)28
Frequency (Hz)50(200V),60(200.220V)
Gear Ratio1/4
Output (kW)3.7
Power SupplyThree-phase
Resistance (Ω)16
Size16
Typetransmission
Type of SignLeg mounting
Voltage (V)200, 200, 220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan