Miki pulley Belt-type continuously variable transmission unit AHM model AHM-15-A

Sebelum PPN:
Rp119.999.900 - Rp129.999.900
Spesifikasi
BeltModel: 1922V363S
Current (A)1.09
Dimension A (mm)260
Dimension D (mm)230
Dimension E (mm)80
Dimension F (mm)155
Dimension H (mm)584
Dimension L (mm)8/15
Dimension S (mm)24
Frequency (Hz)50(200V),60(200.220V)
Gear Ratio1/4
Mass (kg)75
Output (kW)1.5
Power SupplyThree-phase
Resistance (Ω)23
Size12
Typetransmission
Type of SignLeg mounting
Voltage (V)200, 200, 220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan