Miki pulley Belt-type continuously variable transmission unit AHM model AHM-07-B

Sebelum PPN:
Rp129.999.900 - Rp139.999.900
Spesifikasi
BeltModel: 1422V300S
Current (A)0.83
Dimension A (mm)230
Dimension D (mm)200
Dimension E (mm)80
Dimension F (mm)135
Dimension H (mm)503
Dimension L (mm)5/7
Dimension S (mm)24
Frequency (Hz)50(200V),60(200.220V)
Gear Ratio1/4
Mass (kg)52
Output (kW)0.75
Power SupplyThree-phase
Resistance (Ω)29
Size10
Typetransmission
Type of SignLeg mounting
Voltage (V)200, 200, 220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan