Miki pulley Belt-type continuously variable transmission unit AHM model AHM-04-C

Sebelum PPN:
Rp73.999.900 - Rp87.999.900
Spesifikasi
BeltModel: 1422V270S
Current (A)0.63
Dimension A (mm)200
Dimension B (mm)220
Dimension D (mm)170
Dimension E (mm)70
Dimension F (mm)115
Dimension H (mm)447
Dimension L (mm)467
Dimension S (mm)19
Frequency (Hz)50(200V),60(200.220V)
Gear Ratio1/4
Output (kW)0.4
Power SupplyThree-phase
Resistance (Ω)38
Size8
Typetransmission
Type of SignLeg mounting
Voltage (V)200, 200, 220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan