Miki pulley Belt-type continuously variable transmission unit AHM model AHM-02-A

Sebelum PPN:
Rp48.999.900 - Rp62.999.900
Spesifikasi
BeltModel: 1422V240S
Current (A)0.46
Dimension A (mm)190
Dimension D (mm)160
Dimension E (mm)52.5
Dimension F (mm)105
Dimension H (mm)409
Dimension L (mm)413
Dimension S (mm)14
Frequency (Hz)50(200V),60(200.220V)
Gear Ratio1/4
Mass (kg)23
Output (kW)0.2
Power SupplyThree-phase
Resistance (Ω)52
Size6
Typetransmission
Type of SignLeg mounting
Voltage (V)200, 200, 220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan