Miki pulley Belt-type continuously variable transmission PSD Series reducer (machine side) PE-MA PE-216-MA-30H

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
Hole Diameter (mm)30
Mass (kg)10
Size216
Suitable ModelsFor PSD, PDC, and PDG
TypeMachine side transmission type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan