Miki pulley Belt-type continuously variable transmission ANS Series reducer (motor side) AK-AN AK-160-AN-28N

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
Hole Diameter (mm)28
Mass (kg)3.7
Size160
Suitable ModelsFor ANS
TypeMotor side transmission

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan