Miki pulley Belt-type continuously variable transmission ANS Series reducer (machine side) PE-AN PE-190N-AN-25H

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
Hole Diameter (mm)25
Mass (kg)6.5
Size190
Suitable ModelsFor ANS
TypeMachine side transmission type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan