Miki pulley Belt type continuously variable transmission PL Series PL-170-19N

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
BeltB
Gear Ratio0.00071875
Mass (kg)5.5
Motor Capacity (kW)0.75
Motor Pole Number (P)4
Overall Width (mm)126
Transmission Capacity (kW)[Medium speed] 2.4 [Low speed] 1 [High speed] 3.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Uses standard V-belt. -Large gear ratio.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan