Miki pulley Belt type continuously variable transmission PL Series PL-140-14N

Sebelum PPN:
Rp8.299.900
Spesifikasi
BeltA
Gear Ratio1:2
Mass (kg)2.7
Motor Capacity (kW)0.4
Motor Pole Number (P)4
Overall Width (mm)97
Transmission Capacity (kW)[Medium speed] 1.4 [Low speed] 0.6 [High speed] 2.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Uses standard V-belt. -Large gear ratio.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan