Miki pulley Belt type continuously variable transmission PK Series PK-300-38N-554

Sebelum PPN:
Rp63.999.900
Spesifikasi
Belt4430V
Gear Ratio0.04375
Mass (kg)24
Motor Capacity (kW)5.5
Motor Pole Number (P)4
Overall Width (mm)300
Transmission Capacity (kW)[Medium speed] 12 [Low speed] 2.5 [High speed] 13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

- Uses wide variable speed belt.
- Large gear ratio.
- Large transmission capacity.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan