Miki pulley Belt type continuously variable transmission PK Series PK-250-28N-224

Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
Belt2926V
Gear Ratio0.04375
Mass (kg)13
Motor Capacity (kW)2.2
Motor Pole Number (P)4
Overall Width (mm)210
Transmission Capacity (kW)[Medium speed] 5.2 [Low speed] 1.1 [High speed] 8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

- Uses wide variable speed belt.
- Large gear ratio.
- Large transmission capacity.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan