Miki pulley Belt type continuously variable transmission PK Series PK-150-14N-044

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
Belt1422V
Gear Ratio0.04375
Mass (kg)3.2
Motor Capacity (kW)0.4
Motor Pole Number (P)4
Overall Width (mm)120
Transmission Capacity (kW)[Medium speed] 1 [Low speed] 0.4 [High speed] 1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

- Uses wide variable speed belt.
- Large gear ratio.
- Large transmission capacity.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan