Miki pulley Belt type continuously variable transmission P Series P-98-MA-12

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
BeltA
Dimension PD (mm)62~89
Gear Ratio1:1.4
Motor Capacity (kW)0.4~0.75
Motor Pole Number (P)4
Pulley Outer Diameter (mm)85
Transmission Capacity (kW)[Medium speed] 0.7 [Low speed] 0.4 [High speed] 1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Uses standard V-belt. - Cam mechanism prevents slipping. - Easy installation with adapter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan