Miki pulley Belt type continuously variable transmission P Series P-86-MA-10

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
BeltA
Dimension PD (mm)51~77
Gear Ratio1:1.5
Motor Capacity (kW)0.2~0.4
Motor Pole Number (P)4
Pulley Outer Diameter (mm)78
Transmission Capacity (kW)[Medium speed] 0.4 [Low speed] 0.3 [High speed] 0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Uses standard V-belt. - Cam mechanism prevents slipping. - Easy installation with adapter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan