Miki pulley Belt type continuously variable transmission P Series P-164-MA-19

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
BeltC
Dimension PD (mm)96~150
Gear Ratio1:1.5
Motor Capacity (kW)1.5~2.2
Motor Pole Number (P)4
Pulley Outer Diameter (mm)130
Transmission Capacity (kW)[Medium speed] 2.2 [Low speed] 1.2 [High speed] 3.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Uses standard V-belt. - Cam mechanism prevents slipping. - Easy installation with adapter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan