Miki pulley Belt type continuously variable transmission P Series P-124-MA-14

Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
BeltB
Dimension PD (mm)75~113
Gear Ratio1:1.5
Motor Capacity (kW)0.75~1.5
Motor Pole Number (P)4
Pulley Outer Diameter (mm)101
Transmission Capacity (kW)[Medium speed] 1.2 [Low speed] 0.8 [High speed] 1.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Uses standard V-belt. - Cam mechanism prevents slipping. - Easy installation with adapter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan