Miki pulley Belt type continuously variable transmission AP Series AP-164-MA-16

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
BeltC
Dimension PD (mm)96
Gear Ratio1:2.4/1:2
Mass (kg)4.8
Motor Capacity (kW)1.5
Motor Pole Number (P)4
Overall Width (mm)211
Pulley Outer Diameter (mm)164

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

- Uses standard V-belt.
- Easy installation with adapter.
- Speed can be changed without changing the center distance.
- The AP series is used in combination with the P series.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan