Dymo Combined Label and Ribbon Cartridge (Kertas Label)

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
Adhesive MaterialAcrylic
Adhesive TypePermanent Adhesive
Compatible Grainger Part Number13A913; 23M342; 4NHN1; 51VM58
Indoor/Outdoor UsageIndoor/Outdoor
Label ColorWhite
Label FinishGloss
Label MaterialVinyl
Label Media FormatContinuous Roll Cartridge
Label ShapeRectangle
Label Thickness (inch)0.007
Label Width (inch)3/8
Material PropertiesHalogen-Free
Print TechnologyThermal-Transfer
Printer Series CompatibilityRhino 1000; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 6000; Rhino 6500
Resistance PropertiesHigh Temperature-Resistant; Moisture-Resistant; UV-Resistant
Ribbon ColorBlack
Roll Length (ft)18
Service Temperature (°F)-0.4 to 194

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait