Shachihata Rotating rubber stamp

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)28x28.5x100
Font sizeNo. 3
Mass (g)41
Number of print (digits)4 stations
Repeated and RefillableCorrespondence
SeriesRotating rubber stamp Ergo grip
Stamp Size (mm)17x4.7
Stamp TypeRubber stamp
Type of LetterEuropean

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan