Enchen Alat Cukur Elektrik

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Battery Life (minute)60
Cable TypeUSB Type-C Port
Charging Time (hour)1.5
Dimensions (mm)57 x 30 x64.8
Input Voltage (V)3.7
Waterproof LevelIPX7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan