ORIENTAL MOTOR WK2 series AC motor

Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp2.399.900
Spesifikasi
Heat Resistance Class130(B)
MotorInduction motor
Mounting Hole Spacing Square (mm)90
Operating Humidity Range85% or less (no condensation)
Operating Temperature Range (°C)-10 to +50 (single-phase 110 + V / 115 + V, single-phase 220 + V / 230 + V, three-phase 220 + V / 230 + V + -10 to +40)
Output Power (W)40
Protection ClassIP20
SeriesWK2
TypeLead

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan