ORIENTAL MOTOR Speed control motor Induction type Motor alone

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Output (kW)0.003
Power SupplySingle-phase
SpecificationSpeed control motor Induction type Motor alone
TypeSpeed control motor
Voltage (V)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan