TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE HYR type vertical heat sink type rack case HYR series

Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
ColorMetallic silver / gray
Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm)276x196x316
Mass (g)1600
MaterialCover (aluminum), chassis (aluminum), corner guard (TPE), handle (PU, PA6, ABS, iron)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan