TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Aluminum Case with Band Handle MOY Series (Upper and Lower Covers Made of Aluminum) (Kotak Aluminium dengan Pegangan)

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
ColorSilver
Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm)430x88x250
MaterialAluminum die-cast, aluminum extrusion, aluminum plate
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is an assembled system case with 160 sizes in 8 heights, 6 widths, and 4 depths, and 480 models with band handles.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan