Minebea Connect Waterproof Plug

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Applicable wire (mm)0.08 to 0.52 (copper wire/solid wire)
Compatible Wire Range AWG (#)20-28
Insulation Outer Diameter (mm)1.0 to 1.70
Operating Temperature Range (°C)-40 to +105
Protection ClassIP67

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Do not use waterproof connectors to protect the wiring.
Feature
Waterproof plug contact exclusively for the CB01 series.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan