HEDLAND Mechanical Flowmeter

Sebelum PPN:
Rp9.599.900
Spesifikasi
Accuracy (%)±2
Body MaterialAluminum
Compatible Media TypesPetroleum Fluids
Flow Rate Range (gpm)1 – 15
Maximum Operating Pressure (psi)3.5
Media Temperature Range (°F)-20 to 240
Process Connection1/2 in NPTF
Seal MaterialViton
Wetted MaterialAluminum

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan