Wipcool Sound Level Meter

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
Accuracy±1.5 dB
Battery3 * 1.5V AAA alkaline batteries
Frequency Range31.5 Hz ~ 8 kHz
Noise (dB)30-130 (A weighted)
Resolution0.1 dB
Sampling Rate (ms)125 (Fast), 1000 (Slow)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan