Wipcool Programmable Charging Scale

Sebelum PPN:
Rp2.699.900 - Rp4.499.900
Spesifikasi
Accuracy (%)0.05
Display UnitsKg/oz/Lb
Operating Temperature (°C)0-50
Operating Temperature (°F)32-122
Storage Temperature (°C)-10-60
Storage Temperature (°F)14-140

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Remark: Due to the strict transportation terms, we can not include any Li-ion battery and charger, you can buy from your local market.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan