Wipcool Laser Distance Meter

Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
Accuracy of Measurement (mm)±5
Automatic Shutdown Time (s)45
Battery Type Life2*1.5V AAA Alkaline batteries, Single measurement about 5000 times
Display LightingWhite LED
Laser Type620~670nm, <1mw
Measuring Range (m)0.03–20 or 30 or 40 (no reflector)
Measuring Time (s)0.3–4
Product Size (mm)90x40x24
Self Closing Laser (s)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan