Spesifikasi
| Size (L) | 20 |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Pelumas Seri Mobil Glygoyle™ merupakan pelumas roda gigi, bearing, dan kompresor berkinerja tinggi yang dirancang untuk memberikan manfaat istimewa dalam hal efisiensi, usia pakai oli yang lama, dan perlindungan peralatan. Pelumas polyalkylene glycol (PAG) yang sintetis murni dan sangat efisien ini dikembangkan untuk digunakan dalam kondisi kerja yang melampaui kemampuan pelumas sintetis dan oli mineral lain. Titik tuangnya yang rendah menjamin fluiditas yang sangat baik pada suhu rendah. Kelas ISO 150 hingga 1000 adalah pelumas terdaftar NSF H1 dan juga memenuhi ketentuan Title 21 CFR 178.3570 dari Food and Drug Administration (A.S.) untuk pelumas dengan kontak makanan yang tidak disengaja.
- Perlindungan terhadap EP/antiaus yang luar biasa untuk komponen peralatan sangat penting
- Perlindungan sangat tinggi terhadap micropitting untuk sistem roda gigi yang sensitif
- Perlindungan terhadap karat dan korosi dalam pengoperasian
- Resistansi terhadap penumpukan busa
- Daya lumas yang sangat baik yang melekat pada pelumas sintetis murni ini
- Koefisien traksi yang rendah menghasilkan peningkatan keefisienan energi dan berkurangnya suhu oli/sistem dalam jumlah besar
- Kestabilan termal dan oksidatif yang sangat baik mengurangi pembentukan lumpur oli dan endapan
Seri Mobil Glygoyle tidak akan menyumbang pada kandung MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons) dalam makan ketika digunakan sesuai dengan batasan FDA 21CFR178.3570
- Perlindungan terhadap EP/antiaus yang luar biasa untuk komponen peralatan sangat penting
- Perlindungan sangat tinggi terhadap micropitting untuk sistem roda gigi yang sensitif
- Perlindungan terhadap karat dan korosi dalam pengoperasian
- Resistansi terhadap penumpukan busa
- Daya lumas yang sangat baik yang melekat pada pelumas sintetis murni ini
- Koefisien traksi yang rendah menghasilkan peningkatan keefisienan energi dan berkurangnya suhu oli/sistem dalam jumlah besar
- Kestabilan termal dan oksidatif yang sangat baik mengurangi pembentukan lumpur oli dan endapan
Seri Mobil Glygoyle tidak akan menyumbang pada kandung MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons) dalam makan ketika digunakan sesuai dengan batasan FDA 21CFR178.3570
Fitur
Seri Mobil Glygoyle yang merupakan oli sintetis murni, dirancang khusus untuk melampaui kinerja pelumas mineral dan sintetis PAO dalam aplikasi roda gigi dan kompresi gas hidrokarbon. Pada roda gigi cacing, sifat unik dari oli ini memungkinkan lebih banyak torsi untuk dimasukkan melalui reducer, sementara dalam banyak kasus penurunan suhu pengoperasian bak oli berkorelasi dengan usia pakai seal, oli, dan gearbox yang lebih lama. Pada kompresor gas, daya larut hidrokarbon terbatas pada Seri Mobil Glygoyle memungkinkan pengenceran pelumas yang lebih sedikit dan perlindungan peralatan yang lebih baik.Fitur dibandingkan dengan pelumas mineral, sintetis, dan PAG lain:
Umum. Terdapat beragam jenis minyak dasar PAG: Properti yang melekat pada jenis minyak ini dapat berbeda tergantung pada bahan baku dan proses yang digunakan dalam pembuatannya. Fitur yang mungkin berbeda di antara berbagai minyak PAG mencakup koefisien traksi (keefisienan energi), konduktivitas termal, dan daya larut dengan minyak hidrokarbon, kecenderungan untuk menarik air, dan suhu rendah.
Keefisienan Tinggi Para peneliti ExxonMobil telah memilih minyak dasar PAG yang memberikan tingkat keefisienan energi tinggi dibandingkan dengan minyak dasar mineral, PAO, dan PAG lainnya. Hal itu, digabung dengan konduktivitas termal yang dinaikkan sekitar 10% di atas minyak mineral dan PAO, menghasilkan suhu pengoperasian yang lebih rendah dan usia pakai komponen lebih lama.
Rentang Suhu Lebar Seri Mobil Glygoyle memiliki Indeks Viskositas (VI) sangat tinggi yang berkisar dari 170 untuk yang ISO 68 hingga 285 untuk yang ISO 1000. Hal itu menghasilkan rentang suhu pengoperasian yang lebar, melampaui pelumasan mineral dan PAO.
Perlindungan Karat Pelumas PAG yang dirancang agar tidak dapat dicampur dengan oli hidrokarbon cenderung lebih banyak meresap daripada oli mineral atau PAO. Karena potensi kadar air dalam minyak yang tinggi, maka harus berhati-hati agar mencegah terbentuknya karat pada peralatan. Oli Seri Mobil Glygoyle lolos uji karat utama seperti ASTM D665A dan uji karat Bethlehem Steel bagian A/B, serta mendapatkan peringkat 0,0 dalam uji karat Emcor DIN 51802 dengan menggunakan air suling. Selain itu, oli tersebut juga menunjukkan kompatibilitas yang baik dengan logam kuning dengan pering 1B dalam uji ASTM D130. Seri Mobil Glygoyle tidak direkomendasikan untuk penggunaan di area dengan kemungkinan terjadinya kontaminasi air laut.
Pengendalian Busa: Pengendalian busa penting, terutama dalam kotak yang “Ditutup Secara Permanen”. Seri Mobil Glygoyle membuahkan hasil yang sangat baik dalam ketiga urutan Uji Busa ASTM D 892.
EP/Antiaus: Mendapatkan campuran perlindungan EP/Antiaus yang tepat adalah penting, terutama pada roda gigi cacing yang mengandung perunggu dan logam kuning lain. Pelumas Seri Glygoyle perlindungan Ep/antiaus yang sangat baik dengan hasil tipikal 12+ uji pelecetan DIN 51354-2 FZG, keausan sangkar dan rol yang sangat rendah pada uji DIN 51819-3 FAG FE8, dan perlindungan yang sangat baik terhadap micropitting dengan hasil setinggi >10 dalam uji micropitting FVA 54 (ISO 320).
Kegunaan
Seri Mobil Glygoyle dirancang khusus untuk pelumasan roda gigi cacing, terutama untuk aplikasi tugas berat dan tugas sangat berat, baik dalam aplikasi food-grade maupun non-food-grade. Selain itu, keluarga produk ini telah terbukti pula menjadi pelumas yang sangat baik untuk sejumlah roda gigi industri dan aplikasi bearing antifriksi dalam kondisi tugas sangat berat. Selain itu, daya larutnya yang rendah dengan hidrokarbon membuat tingkat viskositas yang lebih rendah menjadi sangat efektif dalam aplikasi kompresi gas hidrokarbon karena berkurangnya pengenceran viskositas yang terjadi pada aplikasi ini dibandingkan dengan oli kompresor berbasis hidrokarbon.Seri Mobil Glygoyle digunakan untuk pelumasan gearbox dengan isian permanen dan roda gigi cacing tugas berat, roda gigi industri lainnya dalam beraneka ragam aplikasi, pelumasan plain dan rolling contact bearing, dan sebagian besar jenis kompresor.
Aplikasi khusus mencakup:
• Gearbox dengan isian permanen, terutama roda gigi cacing dengan rasio tinggi/efisiensi rendah
• Aplikasi roda gigi cacing seperti digunakan pada aplikasi seperti konveyor, eskalator, penanganan material, penggerak mesin pres, mesin pengemasan, lift ski, pengaduk, dan mikser
Aplikasi roda gigi dan bearing lainnya adalah di industri semen, pengolahan logam, plastik, makan dan finishing tekstil
• Kompresi Gas yang menggunakan jenis kompresor bolak balik (reciprocating), rotari, ulir, dan sentrifugal dalam kondisi operasi di luar kemampuan pelumas sintetis dan oli mineral lainnya
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Mobil%20Pelumas%20Roda%20Gigi%2C%20Bantalan%2C%20dan%20Kompresor%20Polialkilena%20Glikol%20(PAG)/mhP115718809-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
