MAHR Small Dial Indicator (Alat Ukur Ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Dial ColorWhite
Dimensions a (mm)40
Dimensions b (mm)20.6
Dimensions c (mm)6.8
Dimensions d (mm)37
Dimensions e (mm)83
Dimensions f (mm)15
Dimensions g (mm)8
Error Limit 1 Revolution (µm)9
Error Limit 1/10 Revolution (µm)5
Error Limit 1/2 Revolution (µm)8
Error Limit Measuring Range (µm)10
Figur on Dial Face0-50
Graduation Value (mm)0.01
Measuring Span (mm)3
Measuring Value Hysteresis Fu (µm)3
Range per Revolution (mm)0.5
Repeatability fw (µm)3
Scale Diameter (mm)34

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- High contrast dial face
- Adjustable tolerance markers
- Chrome plated housing
- Lifter protection cap on the measuring spindle
- Precision gears and pinions

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan