MAHR Electronic Gage for External Measurement (Alat Ukur Ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp29.999.900
Spesifikasi
Diameter of Measuring Contact Ball (mm)3
Dimension D (mm)3
Dimension HB (mm)30
Dimension HF (mm)4.3
Dimension L (mm)0.04
Error Limit (mm)0.06
Graduation Value (mm)0.02
Measuring Depth (mm)169
Measuring Force (N)0.8-1.7
Repeatability (mm)0.04

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
• High contrast analog and digital LCD
• Tolerance is displayed with 2 LEDs
• Data interface: Digimatic, USB
• Energy supply: Battery operation (2x 1.5V AAA)
• IP protection category: IP 67
• Scope of delivery: Instruction
manual, Battery, Test certificate

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan