MAHR Digital Dial Indicator (Alat Ukur Ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp14.999.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
Battery TypeCR 2450N (3V Lithium)
Dimensions a (mm)126.3
Dimensions b (mm)23
Dimensions c (mm)13.5
Error Limit (mm)0.004
Measuring Span (inch)5
Repeatability (mm)0.001
Resolution (mm)0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Integrated wireless transmitter
- High-contrast LCD display
- Operating and display unit can be rotated 280°
- Mounting shaft and measuring pin in hardened stainless steel
- Ready to measure immediately thanks to reference system

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan