Leeb Ultrasonic Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp51.999.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)±(0.5%H + 0.01)
Data Storage2000 Groups
Dimensions (mm)130x70x30
Measuring Range (mm)0.75 to 350
Operating Temperature (°C)-10 to 60
Power Supply2 × AA Battery
Resolution (mm)0.01
Shell MaterialMetal
Velocity Range (m/s)1000 to 9999

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan