Mitsubishi Electric Super Line Premium Series Flange Type Three-Phase Motor

Sebelum PPN:
Rp349.999.900
Spesifikasi
Frame No.225S
Frequency (Hz)50/60/60/60
Number Of Poles (P)6
Operation EnvironmentIndoor
Output (kW)45
Power SupplyThree-phase
Type of SignFlange type
Voltage (V)200/220/230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan