Mitsubishi Electric Sensorless servo PM motor flange type with brake

Sebelum PPN:
Rp16.999.900 - Rp86.999.900
Spesifikasi
Ambient Humidity (% RH)90 or less (no condensation)
Ambient Temperature (°C)0 to +40 (no freezing)
BrakeElectromagnetic brake: Yes
Installation Altitude (m)1000 or less
Maximum Torque2
Protection ClassIP44
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Rotation Speed (rpm)3000
Shaft End ShapeStandard
StructureTotally enclosed natural cooling

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
200V class

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan