Panasonic Intermediate Gear Head G Series (Kepala Gearbox)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Allowable overhang load (N [kgf])588[60]
Allowable thrust load (N [kgf])147[15]
Applicable Motor Capacity (W)60 or more
Motor TypeGear head
Mounting ScrewM6
Reduction Ratio10
Size (mm)90
Tightening Torque (N m)3.5~4.5
Type of SignFlange mounting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan