Mitsubishi Electric MELSERVO-J4 series + servo amplifier + general-purpose interface + DC48V/DC24V

Sebelum PPN:
Rp7.899.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
InterfaceGeneral purpose
Number of control axes1
Power Input (V)DC48/24
Rated Output (kW)0.03
SeriesMELSERVO-J4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Servo amplifier with built-in ultra-small capacity positioning function
Feature
Specification
Standard goods

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan